{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gewindegröße | 3/4-10 UNC | |
Beschichtung | bez powłoki | |
Gewindeart | UNC | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 351 | |
Toleranzklasse | 2B | |
Kształt nakroju | D; C | |
Schaft | chwyt walcowy z h9 | |
Innenkühlung | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D przy otworze nieprzelotowym; do 3×D przy otworze przelotowym | |
Schneidrichtung | prawe | |
Gewindesteigung | 2,54 mm | |
Gänge pro Zoll | 10 | |
Gewinde-⌀ | 19,05 mm | |
Gesamtlänge L | 105 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 11 mm | |
Kernloch-⌀ | 16,5 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | |
Farbring | bez | |
Gewindetiefe | 57,15 mm | |
Produktart | gwintownik |
Numer artykułu | 130700 3/4-10 | |
EAN / GTIN | 4045197068118 | |
Numer producenta | 130700 3/4-10 |