Zestawy gwintowników ręcznych W1/8

Nr art.: 130670 W1/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

BSP Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: BSW
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 351
  • Kształt nakroju: A; D; C

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu W1/8
powłoka bez powłoki
Rodzaj gwintu BSW
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
Materiał ostrza HSS
norma DIN 351
Kształt nakroju A; D; C
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3×D przy otworze nieprzelotowym; do 3×D przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 0,635 mm
liczba zwojów na cal 40
⌀ gwintu 3,18 mm
długość całkowita L 40 mm
⌀ chwytu Ds 3,5 mm
Chwyt kwadratowy □ 2,7 mm
⌀ otworu rdzenia 2,5 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki ręczne
pierścień barwny bez
głębokość gwintu 6,36 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 130670 W1/8
EAN / GTIN 4045197067814
Numer producenta 130670 W1/8

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
żeliwo szare (sferoidalne)
K
uniw.
 
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

3-elementowy zestaw gwintowników: wstępny, pośredni i wykańczak.

Zastosowanie:

Do gwintów Whitwortha wg normy BSW BS84 - w polu tolerancji średniej.