{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | W1/4 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | BSW | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 351 | |
Kształt nakroju | A; D; C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D przy otworze nieprzelotowym; do 3×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,27 mm | |
liczba zwojów na cal | 20 | |
⌀ gwintu | 6,35 mm | |
długość całkowita L | 56 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 4,9 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 5,1 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | |
pierścień barwny | bez | |
głębokość gwintu | 12,7 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130670 W1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197067852 | |
Numer producenta | 130670 W1/4 |