{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | G3/8 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | G | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 5157 | |
Kształt nakroju | C; D | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D przy otworze nieprzelotowym; do 3×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,337 mm | |
liczba zwojów na cal | 19 | |
⌀ gwintu | 16,66 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 9 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 15,25 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | |
pierścień barwny | bez | |
głębokość gwintu | 49,98 mm | |
Rodzaj produktu | Gwintowniki |
Numer artykułu | 130660 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4067263036449 | |
Numer producenta | 130660 G3/8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, G: G3/8
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
211,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
306,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
149,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | Gwintowniki ręczne | Gwintowniki ręczne |
wielkość gwintu | G3/8 | G3/8 | G3/8 |
kierunek skrawania | prawe | prawe | prawe |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS |
głębokość gwintu | 49,98 mm | 49,98 mm | 49,98 mm |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D przy otworze nieprzelotowym; do 3×D przy otworze przelotowym | do 3×D przy otworze nieprzelotowym; do 3×D przy otworze przelotowym | do 3×D przy otworze nieprzelotowym; do 3×D przy otworze przelotowym |
Rodzaj produktu | Gwintowniki | gwintownik | gwintownik |