{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | G1/4 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | G | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 5157 | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D przy otworze nieprzelotowym; do 3×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,337 mm | |
liczba zwojów na cal | 19 | |
⌀ gwintu | 13,16 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
⌀ chwytu Ds | 11 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 9 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 11,8 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | |
pierścień barwny | bez | |
głębokość gwintu | 26,32 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130560 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197067708 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki ręczne wykańczaki G1/4
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
102,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
209,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | Gwintowniki ręczne |
liczba zwojów na cal | 19 | 19 |
długość całkowita L | 70 | 70 |
Rodzaj gwintu | G | G |
Chwyt kwadratowy □ | 9 | 9 |
głębokość gwintu | 26,32 | 26,32 |
Rodzaj produktu | gwintownik | gwintownik |