{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | G1/2 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | G | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 5157 | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D przy otworze nieprzelotowym; do 3×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,814 mm | |
liczba zwojów na cal | 14 | |
⌀ gwintu | 20,96 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 12 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 19 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | |
pierścień barwny | bez | |
głębokość gwintu | 41,92 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130560 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197067722 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki ręczne wykańczaki G1/2
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
242,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
500,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | Gwintowniki ręczne |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 | 55 |
liczba zwojów na cal | 14 | 14 |
⌀ gwintu | 20,96 | 20,96 |
Rodzaj gwintu | G | G |
norma | DIN 5157 | DIN 5157 |
Rodzaj produktu | gwintownik | gwintownik |