{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M14×1,5 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 2181 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D przy otworze nieprzelotowym; do 3×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,5 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
⌀ chwytu Ds | 11 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 9 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 12,5 mm | |
⌀ gwintu | 14 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | |
pierścień barwny | bez | |
głębokość gwintu | 28 mm | |
Rodzaj produktu | Gwintowniki |
Numer artykułu | 130500 14X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263036388 | |
Numer producenta | 130500 14X1,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zestawy gwintowników ręcznych 14X1,5
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
198,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
263,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | Gwintowniki ręczne |
długość całkowita L | 70 | 70 |
wielkość gwintu | M14×1,5 | M14×1,5 |
Norma na gwinty | DIN 13 | DIN 13 |
skok gwintu | 1,5 | 1,5 |
Chwyt kwadratowy □ | 9 | 9 |
Materiał ostrza | HSS | HSS |