{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M12×1,25 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 2181 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D przy otworze nieprzelotowym; do 3×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,25 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
⌀ chwytu Ds | 9 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 7 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 10,8 mm | |
⌀ gwintu | 12 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | |
pierścień barwny | bez | |
głębokość gwintu | 24 mm | |
Rodzaj produktu | Gwintowniki |
Numer artykułu | 130500 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4067263036364 | |
Numer producenta | 130500 12X1,25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zestawy gwintowników ręcznych 12X1,25
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
169,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
224,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 | 60 |
długość całkowita L | 70 | 70 |
⌀ gwintu | 12 | 12 |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 |
kierunek skrawania | prawe | prawe |
Rodzaj produktu | Gwintowniki | gwintownik |