{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M6 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 352 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | A; D; C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 4,9 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 5 mm | |
⌀ gwintu | 6 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | |
pierścień barwny | bez | |
głębokość gwintu | 12 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130400 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197066251 | |
Numer producenta | 130400 M6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, M: M6
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie
385,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
116 sztuk w magazynie
137,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
487,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
294,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
76 sztuk w magazynie
95,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | czerwone | bez | bez |
Norma na gwinty | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
skok gwintu | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
⌀ otworu rdzenia | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Chwyt kwadratowy □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
kierunek skrawania | prawe | prawe | prawe | lewe | prawe |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym |