{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M16 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 352 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | A; D; C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 2 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 9 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 14 mm | |
⌀ gwintu | 16 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | |
pierścień barwny | bez | |
głębokość gwintu | 32 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130400 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197066305 | |
Numer producenta | 130400 M16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Zestawy gwintowników ręcznych M16
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 113,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
491,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 471,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
340,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt nakroju | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
wielkość gwintu | M16 | M16 | M16 | M16 |
Norma na gwinty | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ otworu rdzenia | 14 | 14 | 14 | 14 |
norma | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Chwyt kwadratowy □ | 9 | 9 | 9 | 9 |
Materiał ostrza | HSS E | HSS | HSS E | HSS |