• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Zestawy gwintowników ręcznych M7

Nr art.: 130150 M7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 352
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M7
powłoka bez powłoki
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS
norma DIN 352
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2 6H
Kształt nakroju A; D; C
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 1 mm
długość całkowita L 50 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Chwyt kwadratowy □ 4,9 mm
⌀ otworu rdzenia 6 mm
⌀ gwintu 7 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki ręczne
pierścień barwny bez
głębokość gwintu 14 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 130150 M7
EAN / GTIN 4045197065377
Numer producenta 130150 M7

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
żeliwo szare (sferoidalne)
K
uniw.
 
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

3-elementowy zestaw gwintowników:wstępny,pośredni i wykańczak.
wielk. M2,3 i M2,6 ze starą geometrią ostrza wg DIN.