{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M20 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 352 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | A; D; C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 2,5 mm | |
długość całkowita L | 95 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 12 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 17,5 mm | |
⌀ gwintu | 20 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | |
pierścień barwny | bez | |
głębokość gwintu | 40 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130150 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197065469 | |
Numer producenta | 130150 M20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Zestawy gwintowników ręcznych M20
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
722,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 707,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 717,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
492,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt nakroju | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Norma na gwinty | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
skok gwintu | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Materiał ostrza | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
⌀ chwytu Ds | 16 | 16 | 16 | 16 |
Rodzaj produktu | gwintownik | gwintownik | gwintownik | Gwintowniki |