{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | 3/8-24 UNF LH | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | UNF-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 371 | |
Norma na gwinty | ASME B1.1 | |
Klasa tolerancji | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | lewe | |
skok gwintu | 1,058 mm | |
liczba zwojów na cal | 24 | |
⌀ gwintu | 9,525 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 8 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 8,5 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | bez | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 28,59 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130031 3/8-24 | |
EAN / GTIN | 4062406036973 | |
Numer producenta | 130031 3/8-24 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 3/8-24
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
604,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
249,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
562,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
113,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt nakroju | B | B | B | B |
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
liczba rowków wiórowych | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ otworu rdzenia | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
norma | DIN 371 | DIN 374 | DIN 371 | DIN 374 |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 |
głębokość gwintu | 28,59 mm | 28,59 mm | 28,59 mm | 28,59 mm |