{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | 1.3/8-16 UN LH | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | UN-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 376 | |
Norma na gwinty | ASME B1.1 | |
Klasa tolerancji | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | lewe | |
skok gwintu | 1,588 mm | |
liczba zwojów na cal | 16 | |
⌀ gwintu | 34,925 mm | |
długość całkowita L | 200 mm | |
⌀ chwytu Ds | 28 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 22 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 33,4 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | bez | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
głębokość gwintu | 69,85 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130031 1.3/8-16 | |
EAN / GTIN | 4062406038038 | |
Numer producenta | 130031 1.3/8-16 |