{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Misura del filetto | 7/16-27 UNS | |
powłoka | bez powłoki | |
Tipo di filettatura | UNS | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma na gwinty | ASME B1.1 | |
Klasa tolerancji | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
Passo della filettatura | 0,94 mm | |
Filetti per pollice | 27 | |
⌀ Filettatura | 11,11 mm | |
Lunghezza complessiva L | 110 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9 mm | |
Quadro del codolo □ | 7 mm | |
⌀ Preforo | 10,2 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
pierścień barwny | bez | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 33,33 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130030 7/16-27 | |
EAN / GTIN | 4062406034795 | |
Numer producenta | 130030 7/16-27 |