Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych 5/8-24

Nr art.: 130030 5/8-24
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: UNEF
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 376
  • Norma na gwinty: ASME B1.1

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wielkość gwintu 5/8-24 UNEF
    powłoka bez powłoki
    Rodzaj gwintu UNEF
    Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
    Materiał ostrza HSS E
    norma DIN 376
    Norma na gwinty ASME B1.1
    Klasa tolerancji 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
    Kształt nakroju B
    chwyt chwyt walcowy z h9
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym
    kierunek skrawania prawe
    skok gwintu 1,058 mm
    liczba zwojów na cal 24
    ⌀ gwintu 15,88 mm
    długość całkowita L 110 mm
    ⌀ chwytu Ds 12 mm
    Chwyt kwadratowy □ 9 mm
    ⌀ otworu rdzenia 15 mm
    rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
    liczba rowków wiórowych 3
    pierścień barwny bez
    Liczba ostrzy Z 3
    głębokość gwintu 47,64 mm
    Rodzaj produktu gwintownik

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 130030 5/8-24
    EAN / GTIN 4062406035020
    Numer producenta 130030 5/8-24

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    20
    Al
    N
    18
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    20
    Stal < 500 N/mm²
    P
    15
    Stal < 750 N/mm²
    P
    15
    Stal < 900 N/mm²
    P
    12
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    7
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    4
    żeliwo sferoidalne
    K
    8
    CuZn
    N
    20
    uniw.
     
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wskazówka:

    Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych
    Minimalne zamówienie: 2 szt.
    Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu