Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych M30X2

Nr art.: 130015 M30X2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: MF
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 376
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu 30
powłoka TiN
Rodzaj gwintu MF
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 376
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Kształt nakroju C
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 2 mm
długość całkowita L 180 mm
⌀ chwytu Ds 22 mm
Chwyt kwadratowy □ 18 mm
⌀ otworu rdzenia 28 mm
⌀ gwintu 30 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
liczba rowków wiórowych 4
pierścień barwny bez
Liczba ostrzy Z 4
głębokość gwintu 75 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 130015 M30X2
EAN / GTIN 4062406020323
Numer producenta 130015 M30X2

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
23
Al
N
22
aluminium (dające krótki wiór)
N
23
Stal < 500 N/mm²
P
18
Stal < 750 N/mm²
P
18
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
9
Stal INOX < 900 N/mm²
M
6
Stal INOX > 900 N/mm²
M
5
żeliwo sferoidalne
K
10
CuZn
N
23
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wskazówka:

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu