Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych M2,5X0,45

Nr art.: 130015 M2,5X0,45
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 25 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 371
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M2,5 × 0,45
powłoka TiN
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 371
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Kształt nakroju C
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 0,45 mm
długość całkowita L 50 mm
⌀ chwytu Ds 2,8 mm
Chwyt kwadratowy □ 2,1 mm
⌀ otworu rdzenia 2,05 mm
⌀ gwintu 2,5 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny bez
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 6,25 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 130015 M2,5X0,45
EAN / GTIN 4062406018382
Numer producenta 130015 M2,5X0,45

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
23
Al
N
22
aluminium (dające krótki wiór)
N
23
Stal < 500 N/mm²
P
18
Stal < 750 N/mm²
P
18
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
9
Stal INOX < 900 N/mm²
M
6
Stal INOX > 900 N/mm²
M
5
żeliwo sferoidalne
K
10
CuZn
N
23
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wskazówka:

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 25 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu