{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M48 × 3 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | MF-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 376 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | lewe | |
skok gwintu | 3 mm | |
długość całkowita L | 250 mm | |
⌀ chwytu Ds | 36 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 29 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 45 mm | |
⌀ gwintu | 48 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | bez | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
głębokość gwintu | 144 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130001 M48X3 | |
EAN / GTIN | 4062406003548 | |
Numer producenta | 130001 M48X3 |