{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M27×1,5 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | MF-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 376 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | lewe | |
skok gwintu | 1,5 mm | |
długość całkowita L | 160 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 16 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 25,5 mm | |
⌀ gwintu | 27 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | bez | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
głębokość gwintu | 81 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130001 M27X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406002145 | |
Numer producenta | 130001 M27X1,5 |