Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych M50X2

Nr art.: 130000 M50X2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: MF
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 376
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wielkość gwintu M50 × 2
    powłoka bez powłoki
    Rodzaj gwintu MF
    Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
    Materiał ostrza HSS E
    norma DIN 376
    Norma na gwinty DIN 13
    Klasa tolerancji ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
    Kształt nakroju B
    chwyt chwyt walcowy z h9
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym
    kierunek skrawania prawe
    skok gwintu 2 mm
    długość całkowita L 250 mm
    ⌀ chwytu Ds 40 mm
    Chwyt kwadratowy □ 32 mm
    ⌀ otworu rdzenia 48 mm
    ⌀ gwintu 50 mm
    rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
    liczba rowków wiórowych 4
    pierścień barwny bez
    Liczba ostrzy Z 4
    głębokość gwintu 150 mm
    Rodzaj produktu gwintownik

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 130000 M50X2
    EAN / GTIN 4045197625588
    Numer producenta 130000 M50X2

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    20
    Al
    N
    18
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    20
    Stal < 500 N/mm²
    P
    15
    Stal < 750 N/mm²
    P
    15
    Stal < 900 N/mm²
    P
    12
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    7
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    4
    żeliwo sferoidalne
    K
    8
    CuZn
    N
    20
    uniw.
     
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wskazówka:

    Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych
    Minimalne zamówienie: 1 szt.
    Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu