{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gewindegröße | M32 × 1 | |
powłoka | bez powłoki | |
Gewindeart | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1 mm | |
Gesamtlänge L | 180 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 20 mm | |
Kernloch-⌀ | 31 mm | |
Gewinde-⌀ | 32 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
pierścień barwny | bez | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
Gewindetiefe | 96 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130000 M32X1 | |
EAN / GTIN | 4045197999726 | |
Numer producenta | 130000 M32X1 |