{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 3,3 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
Wersja | 16×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | j6 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 138 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 60,1 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 40 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Konieczne wiertło pilotowe | tak, wiertła pilotowe | |
Długość rowków wiórowych Lc | 65 mm | |
długość całkowita L | 108 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,09 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 123888 3,3 | |
EAN / GTIN | 4062406267605 | |
Numer producenta | 123888 3,3 |