{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
Wersja | 12×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 70,5 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | |
Strategia skrawania | HPC | |
Konieczne wiertło pilotowe | tak, wiertła pilotowe | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 78 mm | |
długość całkowita L | 116 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 123226 5 | |
EAN / GTIN | 4045197847430 | |
Numer producenta | 123226 5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła z VHM GARANT Master Steel SPEED Weldon DIN 6535 HB 5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
970,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
789,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
493,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
Wersja | 12×D | 8×D | 8×D |
długość całkowita L | 116 | 95 | 95 |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | tak, przy 25 barach | tak, przy 25 barach |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB z tolerancją h6 |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |