{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 11,4 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
Wersja | 12×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 138,9 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | |
Strategia skrawania | HPC | |
Konieczne wiertło pilotowe | tak, wiertła pilotowe | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 156 mm | |
długość całkowita L | 204 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 123226 11,4 | |
EAN / GTIN | 4045197848079 | |
Numer producenta | 123226 11,4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła z VHM GARANT Master Steel SPEED Weldon DIN 6535 HB 11,4 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 062,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 700,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
997,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
pierścień barwny | zielone | zielone | zielone |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | tak, przy 25 barach | tak, przy 25 barach |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC |
Długość rowków wiórowych Lc | 156 | 114 | 114 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 138,9 | 96,9 | 96,9 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |