{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 8,1 mm | |
powłoka | DLC | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
Wersja | 12×D | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 107,9 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 120 mm | |
długość całkowita L | 162 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w aluminium dającym krótki wiór | 0,55 mm/obr. | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 123178 8,1 | |
EAN / GTIN | 4045197755377 | |
Numer producenta | 123178 8,1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiertło HPC z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 8,1mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 564,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 564,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 629,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 629,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 056,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 056,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | żółty | żółty | zielone | zielone | zielone | zielone |
⌀ nom. DC | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
norma | norma zakładowa | norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | norma zakładowa |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB | DIN 6535 HA h6 |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Długość rowków wiórowych Lc | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 107,9 mm | 107,9 mm | 107,9 mm | 107,9 mm | 107,85 mm | 107,9 mm |