Wiertło HPC z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 5mm

Nr art.: 123178 5
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • Wersja: 12×D
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 5 mm
powłoka DLC
Materiał ostrza VHM
norma norma zakładowa
Wersja 12×D
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 135 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 70,5 mm
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 78 mm
długość całkowita L 116 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
tolerancje chwytu h6
posuw f w aluminium dającym krótki wiór 0,35 mm/obr.
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 123178 5
EAN / GTIN 4045197755063
Numer producenta 123178 5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Al > 10% Si:
N
245
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
105
PEEK
N
85
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
60
PA 66 GF30
N
55
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
50
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
55
Cu
N
120
CuZn
N
150
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
55
Tworzywo z włóknem węglowym
N
55
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Powłoka DLC sp2 najnowszej generacji o małym współczynniku tarcia zapewnia bardzo dobre odprowadzanie wiórów. Do wysokowydajnej obróbki stopów aluminium. Duża dokładność prowadzenia w osi i okrągłość otworu dzięki 6 łysinkom prowadzącym.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Właściwe zastosowanie wiertła 12 × D wymaga uprzedniego centrowania przyrządem nr 121068121130.
Wersje HB i HE są dostępne za tę samą cenę co wersja HA.
Wersję HB: zamawia się, podając nr 123179.
Wersję HE: zamawia się, podając nr 123178 + 129100HE.