{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 7,8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
Wersja | 8×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 64,3 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB z tolerancją h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 76 mm | |
długość całkowita L | 114 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,16 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 123104 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197961655 | |
Numer producenta | 123104 7,8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB 7,8 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
614,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
993,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 248,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Semi-Standard | tak | tak | tak |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | tak, przy 25 barach | tak, przy 25 barach |
⌀ nom. DC | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC |
⌀ chwytu Ds | 8 | 8 | 8 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |