{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 17,5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
Wersja | 8×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 144,8 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB z tolerancją h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 171 mm | |
długość całkowita L | 222 mm | |
⌀ chwytu Ds | 18 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,25 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 123104 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197962102 | |
Numer producenta | 123104 17,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB 17,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 354,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 500,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
norma | norma zakładowa | Norma zakładowa |
Strategia skrawania | HPC | HPC |
Długość rowków wiórowych Lc | 171 | 171 |
⌀ chwytu Ds | 18 | 18 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 144,8 | 144,8 |
Seria | Pro Steel | Master Steel |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte |