Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 6,8mm

Nr art.: 122809 6,8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • Wersja: 8×D
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 6,8 mm
powłoka DLC
Materiał ostrza VHM
norma norma zakładowa
Wersja 8×D
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 135 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 65,8 mm
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 76 mm
długość całkowita L 114 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
tolerancje chwytu h6
posuw f w aluminium dającym krótki wiór 0,45 mm/obr.
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 122809 6,8
EAN / GTIN 4045197758941
Numer producenta 122809 6,8

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
325
aluminium (dające krótki wiór)
N
360
Al > 10% Si:
N
315
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
60
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
70
Tworzywo z włóknem węglowym
N
70
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Powłoka DLC sp2 najnowszej generacji o małym współczynniku tarcia zapewnia bardzo dobre odprowadzanie wiórów. Do wysokowydajnej obróbki materiałów aluminiowych. Duża dokładność prowadzenia wiertła i okrągłość otworu dzięki 6 łysinkom prowadzącym.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HB, DLC, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 6,8mm

Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 6,8mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
915,46  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 317,64  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 302,84  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
908,36  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 021,54  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
626,74  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar tak, przy 25 bar tak, przy 25 bar tak, przy 25 bar tak, przy 25 barach tak, przy 25 barach
⌀ nom. DC 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm
kąt wierzchołkowy 135 stopni 140 stopni 135 stopni 135 stopni 135 stopni 135 stopni
Tolerancja ⌀ nominalnej h7 m6 h7 h7 h7 h7
⌀ chwytu Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 65,8 mm 65,8 mm 65,8 mm 65,8 mm 65,8 mm 65,8 mm
Rodzaj produktu Wiertła kręte Wiertła kręte Wiertła kręte Wiertła kręte Wiertła kręte Wiertła kręte

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka