Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 10,8mm

Nr art.: 122809 10,8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • Wersja: 8×D
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 10,8 mm
powłoka DLC
Materiał ostrza VHM
norma norma zakładowa
Wersja 8×D
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 135 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 97,8 mm
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 114 mm
długość całkowita L 162 mm
⌀ chwytu Ds 12 mm
tolerancje chwytu h6
posuw f w aluminium dającym krótki wiór 0,55 mm/obr.
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 122809 10,8
EAN / GTIN 4045197759290
Numer producenta 122809 10,8

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
325
aluminium (dające krótki wiór)
N
360
Al > 10% Si:
N
315
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
60
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
70
Tworzywo z włóknem węglowym
N
70
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Powłoka DLC sp2 najnowszej generacji o małym współczynniku tarcia zapewnia bardzo dobre odprowadzanie wiórów. Do wysokowydajnej obróbki materiałów aluminiowych. Duża dokładność prowadzenia wiertła i okrągłość otworu dzięki 6 łysinkom prowadzącym.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HB, DLC, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 10,8mm

Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 10,8mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 510,11  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 495,30  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 751,92  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 021,54  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba ostrzy Z 2 2 2 2
długość całkowita L 162 mm 162 mm 162 mm 162 mm
norma norma zakładowa norma zakładowa Norma zakładowa norma zakładowa
chwyt DIN 6535 HB h6 DIN 6535 HB h6 DIN 6535 HB h6 DIN 6535 HB z tolerancją h6
Tolerancja ⌀ nominalnej h7 h7 h7 h7
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 97,8 mm 97,8 mm 97,8 mm 97,8 mm
Rodzaj produktu Wiertła kręte Wiertła kręte Wiertła kręte Wiertła kręte

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka