Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wiertła HPC z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,7mm

Nr art.: 122760 9,7

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6537
  • Wersja: 6×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 9,7 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6537
Wersja 6×D
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 140 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 46,5 mm
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 61 mm
długość całkowita L 103 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
tolerancje chwytu h6
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,27 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 122760 9,7
Numer producenta 122760 9,7

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
100
Stal < 900 N/mm²
P
85
Stal < 1100 N/mm²
P
65
Stal < 1400 N/mm²
P
35
Stal < 55 HRC
H
28
Stal INOX < 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
70
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie - duża dokładność centrowania.
Wypukłe ostrza główne z zaokrąglonymi krawędziami i szczeg. kształt rowków tworzą krótkie wióry, nawet w przypadku obróbki mat. dających długie wióry.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostarczane w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: podawać z nr 122765.
Kształt HE: podawać z nr 122760 + 129100HE.
DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!
Zalecane produkty następcze to nr 122761 i 122762.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka