{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres ⌀ | 6,06 mm - 8,05 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 53 mm | |
długość całkowita L | 91 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122760 6,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406079581 | |
Numer producenta | 122760 6,06-X |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła HPC z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA 6,06-X mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
728,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
607,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
690,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
575,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
702,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
585,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
494,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
411,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
752,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
627,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
||
Semi-Standard | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
długość całkowita L | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 barach | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | 140 stopni | 140 stopni | 140 stopni | 140 stopni | 140 stopni |
Długość rowków wiórowych Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |