{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Inox | |
⌀ nom. DC | 8,5 mm | |
powłoka | AlTiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 48,3 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Długość rowków wiórowych Lc | 61 mm | |
długość całkowita L | 103 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,11 mm/obr. | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122685 8,5 | |
EAN / GTIN | 4067263005650 | |
Numer producenta | 122685 8,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokowydajne wiertła z VHM - HOLEX Pro INOX, chwyt walcowy DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 8,5mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
303,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
584,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | AlTiN | TiAlN |
Wersja | 6×D | 6×D |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 |
Materiał ostrza | VHM | VHM |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m7 | m6 |
Długość rowków wiórowych Lc | 61 mm | 61 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 48,3 mm | 48,3 mm |