{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Inox | |
⌀ nom. DC | 2,2 mm | |
powłoka | AlTiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 14,2 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Długość rowków wiórowych Lc | 17,5 mm | |
długość całkowita L | 55 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,04 mm/obr. | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122685 2,2 | |
EAN / GTIN | 4067263005070 | |
Numer producenta | 122685 2,2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wysokowydajne wiertła z VHM - HOLEX Pro INOX, chwyt walcowy DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 2,2mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
238,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
220,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
427,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | AlTiN | TiAlN | TiAlSiN |
Wersja | 6×D | 6×D | 6×D |
pierścień barwny | niebieskie | zielone | różowy |
długość całkowita L | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
⌀ nom. DC | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m7 | h7 | m7 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,7 mm |