{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres ⌀ | 2,31 mm - 3 mm | |
powłoka | TiAlSiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 17,5 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HSC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 22 mm | |
długość całkowita L | 55 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
pierścień barwny | różowy | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122680 2,31-X | |
EAN / GTIN | 4067263000792 | |
Numer producenta | 122680 2,31-X |