{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 11,8 mm | |
powłoka | TiAlSiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 53,3 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HSC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 71 mm | |
długość całkowita L | 118 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
posuw f w tytanie > 850 N/mm2 | 0,14 mm/obr. | |
pierścień barwny | różowy | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122680 11,8 | |
EAN / GTIN | 4062406780166 | |
Numer producenta | 122680 11,8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 11,8mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
708,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie
829,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
441,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
Wersja | 6×D | 6×D | 6×D |
pierścień barwny | różowy | niebieskie | niebieskie |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m7 | m6 | m7 |
Długość rowków wiórowych Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm |