{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Diabolo | |
⌀ nom. DC | 10 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 46 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 61 mm | |
długość całkowita L | 103 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
posuw f w stali < 60 HRC | 0,12 mm/obr. | |
pierścień barwny | czerwone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122651 10 | |
EAN / GTIN | 4045197970459 | |
Numer producenta | 122651 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła HPC z VHM GARANT Diabolo, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 10mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
608,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
391,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
282,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Semi-Standard | tak | tak | tak |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar |
norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | 140 stopni | 140 stopni |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | h7 | h7 |