Wiertła HPC z VHM GARANT Diabolo, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,2mm

Nr art.: 122641 5,2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6537
  • Wersja: 6×D
  • typ: H
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Diabolo
⌀ nom. DC 5,2 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6537
Wersja 6×D
typ H
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 140 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 36,2 mm
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 44 mm
długość całkowita L 82 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw f w stali < 60 HRC 0,08 mm/obr.
pierścień barwny czerwone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 122641 5,2
EAN / GTIN 4045197969477
Numer producenta 122641 5,2

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
90
Stal < 750 N/mm²
P
80
Stal < 900 N/mm²
P
70
Stal < 1100 N/mm²
P
65
Stal < 1400 N/mm²
P
55
Stal < 55 HRC
H
28
Stal < 60 HRC
H
16
Stal < 65 HRC
H
14
Stal < 67 HRC
H
10
żeliwo szare (sferoidalne)
K
70
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń i specjalne zaostrzenie – dzięki temu ścin skrawający wykazuje bardzo dużą dokładność centrowania. Wypukłe ostrza główne z lekkim zaokrągleniem krawędzi zapewniają wiertłu dużą sztywność i maksymalną obciążalność.
Specjalna, wielowarstwowa nanopowłoka umożliwia wiercenie w stalach hartowanych.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Wersje HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Wersja HB: zamawia się, podając nr 122642 / 122652.
Wersję HE: zamawia się, podając nr 122641 / 122651 + 129100HE.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Wiertła HPC z VHM GARANT Diabolo, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 5,2mm

Wiertła HPC z VHM GARANT Diabolo, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,2mm

na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
348,41  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
301,03  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
438,23  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
216,15  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
448,10  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba ostrzy Z 2 2 2 2 2
pierścień barwny czerwone zielone zielone zielone czerwone
chłodzenie wewnętrzne nie tak, przy 25 bar tak, przy 25 bar tak, przy 25 bar tak, przy 25 barach
⌀ nom. DC 5,2 mm 5,2 mm 5,2 mm 5,2 mm 5,2 mm
chwyt DIN 6535 HA h6 DIN 6535 HA h6 DIN 6535 HA h6 DIN 6535 HA h6 DIN 6535 HA h6
Materiał ostrza VHM VHM VHM VHM VHM
Tolerancja ⌀ nominalnej h7 h7 h7 h7 h7

Z tej samej serii "Diabolo" Zobacz wszystkie