{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 17,5 mm | |
powłoka | TiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 66,8 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 93 mm | |
długość całkowita L | 143 mm | |
⌀ chwytu Ds | 18 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,28 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122630 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197054456 | |
Numer producenta | 122630 17,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła wysokowydajne z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm lub cale): 17,5
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 510,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 984,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
1 076,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Semi-Standard | tak | tak | tak |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
długość całkowita L | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
⌀ nom. DC | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
⌀ chwytu Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm |