{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 13,5 mm | |
powłoka | TiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 56,8 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 77 mm | |
długość całkowita L | 124 mm | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,26 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122630 13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197054333 | |
Numer producenta | 122630 13,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła wysokowydajne z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA 13,5
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
755,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
705,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
705,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 491,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 670,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 124 | 107 | 107 | 105 | 122 |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar |
⌀ nom. DC | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
norma | DIN 6537 | DIN 6537 K | DIN 6537 K | norma zakładowa | norma zakładowa |
tolerancje chwytu | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,16 | 0,16 |
Długość rowków wiórowych Lc | 77 | 60 | 60 | 58 | 75 |