{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 4,65 mm | |
powłoka | DLC | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 29,1 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 36 mm | |
długość całkowita L | 74 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w aluminium dającym krótki wiór | 0,35 mm/obr. | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122602 4,65 | |
EAN / GTIN | 4045197752529 | |
Numer producenta | 122602 4,65 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wiertło HPC z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 4,65mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
431,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
301,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
432,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
438,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
216,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Wersja | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
⌀ nom. DC | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm |
norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | 140 stopni | 140 stopni | 135 stopni | 140 stopni |
Długość rowków wiórowych Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |