Wiertło HPC z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 13,1mm

Nr art.: 122602 13,1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • BGN0.02 /szt.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • Wersja: 6×D
  • typ: W
  • Tolerance nominal ⌀: h7

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nominal ⌀ DC 13.1 mm
powłoka DLC
Materiał ostrza VHM
Standard DIN 6537
Wersja 6×D
typ W
Tolerance nominal ⌀ h7
Number of cutting edges Z 2
kąt wierzchołkowy 135 stopni
recommended maximum drilling depth L2 57.4 mm
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Flute length Lc 77 mm
Overall length L 124 mm
Shank ⌀ Ds 14 mm
Shank tolerance h6
Feed f in aluminium short-chipping 0.65 mm/rev.
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 122602 13,1
EAN / GTIN 4045197753212
Numer producenta 122602 13,1

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
360
aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
350
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
70
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
80
Tworzywo z włóknem węglowym
N
80
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Version:

DLC coating sp2 of the latest generation with low coefficient of friction results in outstanding chip clearance. For high-performance milling of aluminium materials. High alignment accuracy and roundness of the hole, thanks to 6 guide chamfers.
Size 1 - 1.5 with 4 guide chamfers.

Note:

Flute length LC = L2 + 1.5 × DC.
Form HB and HE supplied at the same price as HA.
Form HB: order with No. 122603.
Form HE: order with No. 122602 + 129100HE.