{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Alu | |
⌀ nom. DC | 6,4 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
Norma | DIN 6537 L | |
Wersja | 6×D | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 43,4 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 53 mm | |
długość całkowita L | 91 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
posuw f w aluminium dającym krótki wiór | 0,76 mm/obr. | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122590 6,4 | |
EAN / GTIN | 4062406711641 | |
Numer producenta | 122590 6,4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |