Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel z chwytem cylindrycznym DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm lub cale): 3,8

Nr art.: 122507 3,8
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
68 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm or inch) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Schneidstoff: Solid carbide
  • Standard: DIN 6537 K
  • Version: 4×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Number of cutting edges Z: 2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Series Pro Steel
Nominal ⌀ DC 3.8 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff Solid carbide
Standard DIN 6537 K
Version 4×D
Toleranz Nenn-⌀ h7
Number of cutting edges Z 2
Point angle 140 degrees
recommended maximum drilling depth L2 18.3 mm
Schaft DIN 6535 HB to h6
Innenkühlung yes, to 25 bar
Machining strategy HPC
Semi-Standard yes
Flute length Lc 24 mm
Overall length L 66 mm
Shank ⌀ Ds 6 mm
Feed f in steel < 900 N/mm2 0.11 mm/rev.
Colour ring green
Type of product Jobber drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122507 3,8
EAN / GTIN 4045197831736
Numer producenta 122507 3,8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Alu plastics
N
250
Aluminium (short chipping)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Steel < 500 N/mm²
P
125
Steel < 750 N/mm²
P
115
Steel < 900 N/mm²
P
95
Steel < 1100 N/mm²
P
90
Steel < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
wet maximum
 
wet minimum
 

Opis

Wykonanie:

Proste ostrza główne i specjalny profil rowkowy zapewniają bardzo dobre odprowadzanie opiłków. Solidna geometria ostrza zapewnia niezawodne wiercenie o wysokiej wydajności.
Bogate możliwości zastosowania w materiałach stalowych dzięki połączeniu delikatnego węglika spiekanego o bardzo cienkich ziarnach i niezwykle odpornej na zużycie powłoki.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Pro Steel" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka