{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 12,5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 K | |
Wersja | 4×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 41,3 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 60 mm | |
długość całkowita L | 107 mm | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,26 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122507 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197832573 | |
Numer producenta | 122507 12,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm lub cale): 12,5
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
506,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
701,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 102,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
541,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiN | TiAlN | AlTiN |
Wersja | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
długość całkowita L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB z tolerancją h6 | DIN 6535 HB h6 |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 41,3 mm | 41,3 mm | 41,3 mm | 41,3 mm |