{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 6,7 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
Wersja | 3×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 180 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 24 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo nawiercanie skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Konieczne wiertło pilotowe | tak, wiertła pilotowe | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 34 mm | |
długość całkowita L | 79 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,12 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122506 6,7 | |
EAN / GTIN | 4045197744104 | |
Numer producenta | 122506 6,7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA 180° 6,7 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
529,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
350,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
613,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Semi-Standard | tak | tak | tak |
długość całkowita L | 79 | 91 | 91 |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar |
⌀ nom. DC | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m7 | h7 | m7 |
⌀ chwytu Ds | 8 | 8 | 8 |