Wiertła z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA 180°, TiAlN, ⌀ DC m7: 3,3mm

Nr art.: 122506 3,3
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • 0,04 PLN /szt.
  • 0,04 PLN /szt.
Dostępne w ciągu > 8 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: norma zakładowa
  • Wersja: 3×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: m7
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 3,3 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma norma zakładowa
Wersja 3×D
Tolerancja ⌀ nominalnej m7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 180 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 15,1 mm
chwyt DIN 6535 HA h6
zastosowanie wierteł warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo nawiercanie skośne
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Konieczne wiertło pilotowe tak, wiertła pilotowe
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 20 mm
długość całkowita L 62 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
tolerancje chwytu h6
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,05 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122506 3,3
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197743800
Kopiuj
Numer producenta 122506 3,3
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
85
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
75
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
60
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
50
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
45
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
90
uniw.
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
minimalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
przyłącze
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Specjalne zaostrzenie do wykonywania otworów z dnem o kącie 180°. Niewielkie siły promieniowe również przy nawiercaniu ukośnych powierzchni do 45°. Kształt rowków wiórowych zapewnia optymalne odprowadzanie wiórów. Z 4 łysinkami prowadzącymi do stabilizacji wiertła w otworze.

Zaleta:

Specjalne zaszlifowanie do wykonywania otworów z dnem o kącie 180°.

Zalecenie:

Konieczne do bezpiecznego stosowania wiertarek VHM 180°:
  • przy nawiercaniu na płaskich powierzchniach wykonywaniu otworu pilotującego 1×D za pomocą wiertła pilotowego nr 122736
  • przy nawiercaniu na powierzchniach pochylonych zredukować do 15°: posuw f na 50%, do 30°: posuw f na 40% i do maks. 45°: posuw f na 25 % podanej wartości.Po nawiercaniu można zastosować normalną wartość posuwu.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostarczane w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: podawać z nr 122506 + 129100HB.
Kształt HE: podawać z nr 122506 + 129100HE.
Wiertła z VHM 180° do obróbki aluminium dostarczane na zamówienie.
Nie nadaje się do wykonywania pogłębień do śrub z łbem walcowym wg DIN974-1.

Pliki do pobrania i dokumenty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka: Podaj tutaj numer artykułu lub kod artykułu.

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka