Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel z chwytem walcowym DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm lub cale): 5,9

Nr art.: 122501 5,9
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • 0,04 PLN /szt.
  • 0,04 PLN /szt.
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm lub cale) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Wersja: 4×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Pro Steel
⌀ nom. DC 5,9 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma DIN 6537 K
Wersja 4×D
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 140 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 19,2 mm
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 28 mm
długość całkowita L 66 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,14 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122501 5,9
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197824486
Kopiuj
Numer producenta 122501 5,9
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
115
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
105
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
85
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
80
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
60
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
30
Stal INOX > 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
25
GG
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
90
żeliwo sferoidalne
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
55
uniw.
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Proste ostrze główne i specjalny kształt rowków zapewniają dobre odprowadzanie wiórów. Solidna geometria ostrza zapewnia niezawodne wiercenie o wysokiej wydajności.
Bogate możliwości stosowania w materiałach stalowych dzięki połączeniu szczególnie wytrzymałego na obciążenia dynamiczne węglika spiekanego o ultradrobnych ziarnach i niezwykle odpornej na zużycie powłoki.
Do ⌀ 1,9 z 4-powierzchniowym zaszlifowaniem, powyżej ⌀ 2 z zaszlifowaniem płaszcza stożkowego.
Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie - dzięki temu ścin skrawający wykazuje dużą dokładność centrowania. Proste główne krawędzie skrawające, krótkie wióry.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Wersje HB i HE dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 122502.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 122503.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Pro Steel" Zobacz wszystkie

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka: Podaj tutaj numer artykułu lub kod artykułu.
Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka