{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 1,6 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 K | |
Wersja | 4×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 7,1 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 9,5 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,05 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122501 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197824059 | |
Numer producenta | 122501 1,6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel z chwytem walcowym DIN 6535 HA 1,6
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
166,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
103,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
265,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | zielone | bez | czerwone |
⌀ nom. DC | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
norma | DIN 6537 K | norma zakładowa | DIN 6537 K |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | Chwyt walcowy h6 | DIN 6535 HA h6 |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC |
⌀ chwytu Ds | 4 | 3 | 4 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |